PRINETO Raumtemperaturregler
RMTEMPRGLR-PRINETO-AP-230V
Art.-Nr. 0878386096
EAN 4044448008750
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur entsprechend GEG
- Elektromechanischer Kontakt-Öffner mit thermischer Rückführung und Absenkwiderstand
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur
- Montage Aufputz oder direkt auf eine Unterputz-Dose
Datenblätter(X)
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Höhe | 14 mm |
Länge | 78 mm |
Breite | 78 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 30 |
Anzahl Teile | 1 STK |