PRINETO Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen
RMTEMPRGLR-PRINETO-HEIZEN/KUEHLEN-AP
Art.-Nr. 0878386151
EAN 4044448011699
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur entsprechend GEG
- Elektromechanischer Kontakt-Öffner/-Wechsler mit thermischer Rückführung und Absenkwiderstand
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur
- Auch zum Kühlbetrieb geeignet
- Betriebsspannung: AC 230 V, Schaltstrom: 2 (1) A (max. 10 Stellantriebe)
Datenblätter(X)
Höhe | 78 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 14 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Nennspannung | 230 V |
Schutzart IP | IP 30 |