PRINETO Raumtemperaturregler Digital Aufputz 230V
RMTEMPRGLR-PRINETO-AP-230V-DIGITAL
Art.-Nr. 0878386097
EAN 4099618588099
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für eine einfache und effiziente Steuerung der Raumtemperatur
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur
- Bereits mit direkt angeschlossenen Stellantrieben ist eine einfache Einzelraumregelung möglich
- In Verbindung mit der PRINETO Klemmleiste ist ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem zur Flächentemperierung realisierbar
- Ansprechende Optik mit schwarzer Designscheibe
Datenblätter(X)
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Höhe | 31 mm |
Länge | 86 mm |
Breite | 86 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Nennspannung | 203 V/AC |
Schutzart IP | IP 20 |
Anzahl Teile | 1 STK |