PRINETO Raumtemperaturregler Digital Control Aufputz 230V
RMTEMPRGLR-PRINETO-AP-230V-DGTL-CONTROL
Art.-Nr. 0878386100
EAN 4099618588105
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur
- Bereits mit direkt angeschlossenen Stellantrieben ist eine einfache Einzelraumregelung möglich. Programmierbare Komfortzeiten
- In Verbindung mit der PRINETO Klemmleiste ist ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem zur Flächentemperierung realisierbar
- Ansprechende Optik mit schwarzer Designscheibe
Datenblätter(X)
Höhe | 31 mm |
Länge | 86 mm |
Breite | 86 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Nennspannung | 230 V |
Schutzart IP | IP 20 |
Anzahl Teile | 1 STK |