Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Randdämmstreifen selbstklebend

RANDDAEMMSTRFN-PRINETO-SK-RUECKSEITE

Art.-Nr. 0878386050

EAN 4024835772433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Randdämmstreifen selbstklebend

Art.-Nr. 0878386050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet eine einfache und effiziente Lösung zur Schall- und Wärmedämmung
  • Zur Schallentkoppelung und Aufnahme der Längenausdehnung schwimmend verlegter Zement- und Anhydritestriche nach DIN 18560

  • Mit seitlich angeschweißtem PE-Folienfuß zur Abdichtung gegen Estrichwasser

  • Für nass und trocken verlegte Fußbodenheizsysteme geeignet
Hinweis

1x Rolle mit 25 m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

25 m

Breite

150 mm

Dicke

10 mm

Werkstoff

PE-Schaumstoff

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen