PRINETO Randdämmstreifen selbstklebend
PRINETO Randdämmstreifen selbstklebend
RANDDAEMMSTRFN-PRINETO-SK-FOLIENFUSS
Art.-Nr. 0878386046
EAN 4024835772471
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Schallentkoppelung und Aufnahme der Längenausdehnung schwimmend verlegter Zement- und Anhydritestriche nach DIN 18560
- Mit seitlich angeschweißtem PE-Folienfuß zur Abdichtung gegen Estrichwasser
- Für nass und trocken verlegte Fußbodenheizsysteme geeignet
1x Rolle mit 25 m
Datenblätter(X)
Länge | 25 m |
Breite | 150 mm |
Dicke | 8 mm |
Werkstoff | PE-Schaumstoff |
Farbe | Grün |
Produktgewicht (per Stück) | 260,000 g |