PRINETO RTL-Box Premium
PRINETO RTL-Box Premium Einzelraumregelung
BOX-RTL-PRINETO-PREMIUM
Art.-Nr. 0878390021
EAN 4099618588792
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einzelraumregelung mit integrierter Rücklauftemperaturbegrenzung zur Einbindung eines Flächen-Heizkreises in ein Hochtemperatur-System
- Einschließlich Ventileinsatz für die Installation eines Stellantriebes
Steuerung erfolgt über bauseits zu stellenden Stellantrieb und Raumregler.
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M30 x 1,5 |
Länge | 200 mm |
Breite | 160 mm |
Tiefe | 60 mm |
Abganggewinde | 3/4 Zoll |
Anzahl Teile | 4 STK |
Werkstoff | Messing/Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 1260,000 g |