Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Pumpe YonosPara

PUMP-PRINETO-YONOSPARA-M.ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr. 0878386239

EAN 4044448020196

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Pumpe YonosPara

Art.-Nr. 0878386239
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
  • Für Festwertregelset als Ersatzpumpe

  • Pumpe YonosPara RS 15-130/6-43

  • 6 m Förderhöhe, DN 15, 130 mm Baulänge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

200 / 240 V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Länge

130 mm

Nennspannung min.

200 V

Nennspannung max.

240 V

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Eingangsspannung

230 V

Schutzart IP

IP X4

RoHS-konform

Ja

Werkstoff

Grauguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen