Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO PPSU Winkel 45°

PRINETO Winkel 45° PPSU
PRINETO PPSU WINKEL 32, 45°

Art.-Nr. 0878275440

EAN 4057709918057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO PPSU Winkel 45°

Art.-Nr. 0878275440
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
Hochleistungskunststoff
  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Hinweis

Der Hauptvorteil:


Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen



*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878275440. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen

Anschluss Rohrdurchmesser

32 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

32 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Polyphenylsulfon - PPSU

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

22,5 mm

Abstand Anschluss - Anschluss 2

22,5 mm

Farbe

Schwarz

Länge (i)

49,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.