PRINETO PPSU T-Stück
PRINETO T-Stück PPSU
PRINETO PPSU T-STÜCK 25-20-25
Art.-Nr. 0878260323
EAN 4044448023487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Der Hauptvorteil:
Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen
*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878260414, 0878260424, 0878260433, 0878260434, 0878260444. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 25 mm |
Oberfläche | Blank |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 24 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 24 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 27,5 mm |
Werkstoff | Polyphenylsulfon - PPSU |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 48 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge (i) | 92 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!