Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO PPSU T-Stück

PRINETO T-Stück PPSU
PRINETO PPSU T-STÜCK 20-25-20

Art.-Nr. 0878260232

EAN 4044448023555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO PPSU T-Stück

Art.-Nr. 0878260232

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungskunststoff
  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Hinweis

Der Hauptvorteil:


Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen



*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878260414, 0878260424, 0878260433, 0878260434, 0878260444. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

25 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 3

20 mm

Oberfläche

Blank

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

26,5 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

26,5 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

25 mm

Werkstoff

Polyphenylsulfon - PPSU

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

53 mm

Farbe

Schwarz

Länge (i)

89 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.