PRINETO PPSU Reduzierkupplung
PRINETO Reduzierkupplung PPSU
PRINETO PPSU REDUZIERKUPPLUNG 20-16
Art.-Nr. 0878240210
EAN 4044448023340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von PRINETO Rohren
Der Hauptvorteil:
Alle PRINETO PPSU-Fittings können mit denselben Manschetten und Geräten verwendet werden, die normalerweise für PRINETO Messing-Fittings eingesetzt werden, sowie mit PRINETO Stabil-, Flex- und Heizleitungen
*Um bei der Verbindung von Ø 32-Fittings die Manschetten leichter auf die Leitung schieben zu können, empfehlen wir den Einsatz von Silikonfett für Artikel-Nr. 0878240430. Eine dünne Fettschicht auf das Innere der Manschette auftragen. Dies ist bei der Arbeit mit PRINETO Ø 32-Heizleitungen erforderlich.
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
![]() | |
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Polyphenylsulfon - PPSU |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 15,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge (i) | 41,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!