PRINETO PE-X Sanitärrohr im Wellrohr
PRINETO PE-X Sanitärrohr im Wellrohr
RO-PRINETO-SANITAER-(PE-X)-(IM-ROHR)-20
PRINETO
Art.-Nr. 0878619200
EAN 4057708226399
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892 / 16893, Rohrserie S 3,2
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544
- Wellrohr aus PE, Außendurchmesser 29 mm
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
- Anwendungsklassen 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
Datenblätter(X)
Rollenlänge | 50 m |
Durchmesser | 20 mm |
Länge | 50 m |
Wanddicke (s) | 2,8 mm |
Innendurchmesser | 14,4 mm |
Außendurchmesser (d) | 29 mm |
Werkstoff | Polyethylen vernetzt |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
Farbe | Schwarz |
Bruchdehnung | 400 % |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
E-Modul | 600 N/mm² |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,16 l |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |