Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO PE-X Sanitärrohr

PRINETO PE-X Sanitärrohr
RO-PRINETO-SANITAER-(PE-X)-STANGE-25X3,5

Art.-Nr. 0878610300

EAN 4057709933388

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO PE-X Sanitärrohr

Art.-Nr. 0878610300
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
  • Vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2

  • Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544

  • Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse

  • Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1

  • Abmessungsklasse A nach EN ISO 15875 2

  • ÖVGW und andere Länderzulassungen

Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1


Größenklasse A nach EN ISO 15875-2

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Sanitäranlagen

Durchmesser

25 mm

Länge

4 m

Wanddicke (s)

3,5 mm

Innendurchmesser

18 mm

Außendurchmesser (d)

25 mm

Werkstoff

Polyethylen vernetzt

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Farbe

Schwarz

Bruchdehnung

400 %

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

E-Modul

600 N/mm²

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,25 l

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen