PRINETO PE-X Sanitärrohr
PRINETO PE-X Sanitärrohr
RO-PRINETO-SANITAER-(PE-X)-ROLLE-D32X4,4
Art.-Nr. 0878510400
EAN 4044448001829
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
- Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
- Abmessungsklasse A nach EN ISO 15875 2
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
Größenklasse A nach EN ISO 15875-2
Datenblätter(X)
Geeignet für Sanitäranlagen
Rollenlänge | 25 m |
Durchmesser | 32 mm |
Länge | 25 m |
Wanddicke (s) | 4,4 mm |
Innendurchmesser | 23,2 mm |
Außendurchmesser (d) | 32 mm |
Werkstoff | Polyethylen vernetzt |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
Farbe | Schwarz |
Bruchdehnung | 400 % |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
E-Modul | 600 N/mm² |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,42 l |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |