PRINETO PE-X Sanitärrohr 16 konzentrisch vorgedämmt
PRINETO PE-X Sanitärrohr konzentrisch vorgedämmt
PRINETO SANITÄRROHR 20, KONZENTRISCH VOR
Art.-Nr. 0878518200
EAN 4044448001843
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vernetztes Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 544
- konzentrisch vorgedämmt 100% nach GEG (Anlage 8)
- Eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE- Außenhaut
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
- Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
- Abmessungsklasse A nach EN ISO 15875 2
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
Zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylenweichschaum mit widerstandsfähiger Schutzfolie, HFCKW- und HFKW-frei
Datenblätter(X)
Rollenlänge | 50 m |
Durchmesser | 20 mm |
Länge | 50 m |
Wanddicke (s) | 2,8 mm |
Dämmstoffstärke | 13 mm |
Innendurchmesser | 15,6 mm |
Außendurchmesser (d) | 20 mm |
Werkstoff | Polyethylen vernetzt |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
Farbe | Schwarz, Blau |
Bruchdehnung | 400 % |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
E-Modul | 600 N/mm² |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,16 l |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |