Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO PE-Folie

FOL-PRINETO-PE-0,2MM-2MX50M

Art.-Nr. 0878386244

EAN 4044448020332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO PE-Folie

Art.-Nr. 0878386244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in einem breiten Temperaturspektrum von -40 °C bis 80 °C
  • Zur Abdeckung von Wärme- und Trittschalldämmung gemäß DIN 18560

  • Schutz von Polystyrol-Dämmung vor weichmacherabscheidenden Stoffen der Bauwerksabdichtung
HinweisDie Baufolie ist nicht UV-stabilisiert und deshalb vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

50 m

Breite

2 m

Dicke

0,2 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Grau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen