Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe pre-insulated

PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe pre-insulated

Cod. art. 0878318253

EAN 4044448024927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe pre-insulated

Cod. art. 0878318253

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pre-insulated heating pipe for embedded systems
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

17 mm

Spessore parete

2 mm

Materiale

Polyethylene self-crosslinking

Colore

Verde, Rosso

Condizioni per pressione d'esercizio

Classe di applicazione 4

Resistenza agli urti a -20 °C

Nessuna rottura

Ruvidità tubo interno

0,007 mm

Pressione di esercizio

10 bar

Densità

0,94 g/cm³

Contenuto per rm

0,13 l

Conducibilità termica λ

0,35 W/(m*K)

Allungamento a rottura

400 %

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Modulo E

600 N/mm²

Resistenza alla tensione

23 N/mm²