PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe pre-insulated
PRINETO ÖKO-FLEX panel heating pipe pre-insulated
Cikksz. 0878318253
EAN 4044448024927
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő | 17 mm |
Falvastagság | 2 mm |
Anyag | Polyethylene self-crosslinking |
Szín | Zöld, Piros |
Üzemi nyomás feltétel | 4. alkalmazási osztály |
Ütőszilárdság -20 °C-on | Nincs törés |
Belső cső érdessége | 0,007 mm |
Üzemi nyomás | 10 bar |
Sűrűség | 0,94 g/cm³ |
Tartalom/rm | 0,13 l |
λ hővezető képessé | 0,35 W/(m*K) |
Szakadási nyúlás | 400 % |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
E modul | 600 N/mm² |
Terméktömeg (darabonként) | 140,000 g |
Húzószilárdság | 23 N/mm² |