PRINETO ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS
PRINETO ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS
FLHEIZRO-OEKO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L120M
Art.-Nr. 0878311350
EAN 4099618551239
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstvernetzendes Polyethylen in Anlehnung an DIN 16892
- Mit EVOH-Ummantelung, in Anlehnung an DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklasse 4 in Anlehnung an EN 15875-1
- Abmessungsklasse C in Anlehung an EN 15875-2
- green-linked, 35% recycelte Farbanteile
- Verpressung 12 und 14 mit messigfarbener Schiebehülse
- Verpressung 17 mit silberner Schiebehülse 16/17 x 2,0
Vernetzungsdauer bis 65 %: mit 40 °C Heizwassertemperatur 250 Stunden
Max. Betriebstemperatur bis zur Ausvernetzung nach ca. 250 h
nach Inbetriebnahme: 50 °C Längsschrumpf: um 1 % (EN 15875-2 erlaubt bis 3 %
Datenblätter(X)
Die Betriebsbedingungen für das selbstvernetzte PE-HDS (HD-X b S) Flächenheizungssystem sind in der EN 15875 beschrieben und festgelegt.
Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben.
Die jeweils zulässigen Betriebsdrücke sind ebenfalls zu entnehmen: Anwendungsklasse 4 (Flächenheizung)
Betriebstemperaturen: 20°C für 2,5 Jahre
+ 40°C für 20 Jahre
+ 60°C für 25 Jahre
+ 70°C für 2,5 Jahre
Störfalltemperatur: 100°C bis 100 Stunden
Durchmesser | 17 mm |
Wanddicke | 2 mm |
Werkstoff | Polyethylen selbstvernetzend |
Farbe | Grün |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,13 l |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Bruchdehnung | 400 % |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
E-Modul | 600 N/mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 100,000 g |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!