PRINETO Noppenplatte
PRINETO-NOPPPL-(14-17)-EPS-11MM-11,2QM
Art.-Nr. 0878386085
EAN 4099618588051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Noppenplatte zur Innendämmung nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 unter Estrich
- Mit ausgeschäumten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von Flächenheizrohr14-17, Stabilrohr 14 und 16, sowie Flächenheizrohr Stabil 16x2,0
- Einfache und estrich-dichte Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand nach dem Noppe auf Noppe-Prinzip
Gesamtaufbauhöhe setzt sich aus Dämmdicke und Noppenplattenhöhe zusammen
0878386086
- Bei Bedarf 50m² -> 8 VE = 53,76m²
- Bei Bedarf 100m² -> 15 VE = 100,80m²
- Bei Bedarf 150m² -> 23 VE = 154,56m²
- Bei Bedarf 200m² -> 30 VE = 201,60m²
0878386085
- Bei Bedarf 50m² -> 5 VE = 56,00m²
- Bei Bedarf 100m² -> 9 VE = 100,80m²
- Bei Bedarf 150m² -> 14 VE = 156,80,²
- Bei Bedarf 200m² -> 18 VE = 201,60m²
Datenblätter(X)
Höhe | 31 mm |
Länge | 1450 mm |
Breite | 850 mm |
Anzahl Teile | 10 STK |
Werkstoff | EPS - Expandiertes Polystyrol |