Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Noppenplatte

PRINETO Noppenplatte
PRINETO-NOPPPL-(14-17)-EPS-30MM-6,72QM

Art.-Nr. 0878386086

EAN 4099618588068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Noppenplatte

Art.-Nr. 0878386086
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
Mit Trittschallverbesserung
  • Noppenplatte zur Innendämmung nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 unter Estrich

  • Mit ausgeschäumten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von Flächenheizrohr14-17, Stabilrohr 14 und 16, sowie Flächenheizrohr Stabil 16x2,0

  • Einfache und estrich-dichte Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand nach dem Noppe auf Noppe-Prinzip
Hinweis

Gesamtaufbauhöhe setzt sich aus Dämmdicke und Noppenplattenhöhe zusammen



0878386086


  • Bei Bedarf 50m² -> 8 VE = 53,76m²

  • Bei Bedarf 100m² -> 15 VE = 100,80m²

  • Bei Bedarf 150m² -> 23 VE = 154,56m²

  • Bei Bedarf 200m² -> 30 VE = 201,60m²


0878386085


  • Bei Bedarf 50m² -> 5 VE = 56,00m²

  • Bei Bedarf 100m² -> 9 VE = 100,80m²

  • Bei Bedarf 150m² -> 14 VE = 156,80,²

  • Bei Bedarf 200m² -> 18 VE = 201,60m²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

50 mm

Länge

1450 mm

Breite

850 mm

Anzahl Teile

6 STK

Werkstoff

EPS - Expandiertes Polystyrol

Produktgewicht (per Stück)

1,690 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen