Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Noppenfolie

NOPPFOL-PRINETO-SK-O.DAEMMUNG

Art.-Nr. 0878386087

EAN 4038898249504

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Noppenfolie

Art.-Nr. 0878386087
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
  • Noppenfolie mit trittfesten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von Stabilrohr 14-16, sowie Flächenheizrohr Stabil 16x2,0

  • Zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560

  • Einfache und estrich- dichte Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand nach dem Noppe auf Noppe-Prinzip

  • Verlegeabstand 5cm, diagonal 7cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

19 mm

Länge

1025 mm

Breite

1025 mm

Anzahl Teile

10 STK

Werkstoff

PS - Polystyrol

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen