PRINETO Montagekoffer MSZ und MAZ ohne Zubehör
PRINETO Montagekoffer MSZ und MAZ für Rohrsystem
MNTGKOFFR-PRINETO-MANUELL-13TLG
Art.-Nr. 0878800020
EAN 4057708226740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verarbeitung des PRINETO Rohrsystems
- Manuelle Aufweit- und Schiebezange
- Zum Aufweiten der Rohre und Aufschieben der Schiebehülsen 12 - 32
- Mit Rohrschere, Umschaltknarre und Werkzeugfett
- Inklusive robustem Kunststoff-Transportkoffer
Datenblätter(X)
Länge | 325 mm |
Breite | 195 mm |
Höhe | 96 mm |
Farbe | Rot |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!