PRINETO Montagekoffer MASZ 16x2,0
PRINETO Montagekoffer MASZ für Flächenheizung
MNTGKOFFR-PRINETO-BODHEIZ-16
Art.-Nr. 0878800632
EAN 4099618586347
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verarbeitung von PRINETO Flächenheizrohr
- Manuelle Aufweit- und Schiebezange
- Zum Aufweiten der Rohre und Aufschieben der Schiebehülsen 16 - 25
- Mit Zubehör zur Verpressung von Flächenheizrohr 16 x 2,0
- Inklusive Rohrschere 12-26 mit Wellrohrabschneider und robustem Kunststoff-Transportkoffer
Datenblätter(X)
Länge | 440 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 105 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Rot |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4,550 kg |