Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Montagekoffer KSZ+MAZ Stabil 16-25

PRINETO Montagekoffer KSZ+MAZ Stabil 16-25
MNTGKOFFR-PRINETO-KNIEHBLSHIEBZANG-8TLG

Art.-Nr. 0878800530

EAN 4057708226795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Montagekoffer KSZ+MAZ Stabil 16-25

Art.-Nr. 0878800530
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
  • Für die Verarbeitung des PRINETO Rohrsystems

  • Manuelle Aufweit- und Schiebezange

  • Zum Aufweiten der Rohre und Aufschieben der Schiebehülsen 16 - 25

  • Inklusive Rohrschere bis 32 und robustem Kunststoff-Transportkoffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

325 mm

Breite

195 mm

Höhe

69 mm

Farbe

Rot

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen