Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO MAZ

PRINETO Aufweitzange
WZG-PRINETO-AUFWEITZANGE-MAZ

Art.-Nr. 0878800100

EAN 4044448005513

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO MAZ

Art.-Nr. 0878800100
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
Manuelle Aufweitzange, einzeln
  • In Verbindung mit Aufweitköpfen, zum Aufweiten von PRINETO-Rohren 12- 40 vor der Schiebehülsenverbindugn

  • Für Dim. 40 muss der Sonderaufweitkopf 40 manuell benutzt werden

  • lose verpackt, ohne Transportkoffer
Hinweis

Für die Verwendung mit Aufweitköpfen


Für 40-mm-Rohre muss der spezielle 40-mm-Aufweitkopf verwendet werden



Schmieren Sie den Aufweitkeil der Zange regelmäßig mit Hochleistungsfett (z. B. Würth WGF)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 12, DN 15, DN 20, DN 25, DN 10

Geeignet für Rohrdurchmesser

14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-D14MM

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-16X2,2

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-20X2,8

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-25X3,5

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-32X4,4

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-(AUFWEITKPF-SPEZ)-MAN-40

x 1 St.
PRINETO Kombi-Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-KOMBI-(16-20)

x 1 St.
Schmierfett WGF 130

SHMIRFET-WAELZLGR-HOCHLEIST-WGF130-1KG

Hochleistungsfett zur Schmierung