Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Kupplung mit Hülse

KUPPL-PRINETO-M.HUE-17

Art.-Nr. 0878340559

EAN 4099618586309

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Kupplung mit Hülse

Art.-Nr. 0878340559
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
  • Zur Verbindung von PRINETO Flächenheizrohr

  • inkl. 2 Schiebehülsen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

17 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

17 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Messing

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

12 mm

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen