Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Kupplung

PRINETO Kupplung
FITT-PRINETO-KUPPLUNG-63
PRINETO

Art.-Nr. 0878640770

EAN 4044448010593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Kupplung

Art.-Nr. 0878640770
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
  • Zur Verbindung von PRINETO Rohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

63 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

63 mm

Oberfläche

Verzinnt

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

34 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

105 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen