PRINETO Kugelhahn
KUGHAHN-PRINETO-G1-RP1
Art.-Nr. 0878386105
EAN 4044448009481
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Kugelhahn Anschlussabsperrung für Heizkreisverteiler (empfohlen ab 9 Heizkreise)
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG G 1 Zoll x IG 1 Zoll |
Betriebsdruck | 25 bar |
Höhe | 44,1 mm |
Länge | 69,5 mm |
Breite | 60 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Farbe | Grau, Rot |