PRINETO Kreuzungs-T-Stück
PRINETO Kreuzungs-T-Stück
STK-T-KRZ-PRINETO-D16
Art.-Nr. 0878370030
EAN 4044448000693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Kreuzen von Anschlussleitungen ohne Höhensprung
- Mit Dämmschalen (50 % nach GEG) aus EPP zur Wärme- und Schalldämmung
- Für Heiz- oder Stabil-Rohr, mit Schrauben und Dübeln zur Befestigung auf dem Rohboden
Datenblätter(X)
Flächenheizungssystem Fitting
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Länge | 71 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss | 35 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Messingfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!