PRINETO Kombi-Aufweitkopf
PRINETO Kombi-Aufweitkopf
WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-KOMBI-(16-20)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufweiten der Sanitär- und Heizrohre sowie Stabil- Rohre vor der Schiebehülsenverbindung ohne Wechsel der Aufweitköpfe
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 - 20 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Produktgewicht (per Stück) | 118 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!