Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Klett-Stoßfugenband

PRINETO Klett-Stoßfugenband
STOSFUGBA-KLETT-25M

Art.-Nr. 0878386296

EAN 4099618588754

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Klett-Stoßfugenband

Art.-Nr. 0878386296
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
  • Klettband zur Verbindung von PRINETO KLETT Systemrollen an Schnittkanten und Stoßfugen ohne Folienüberlappung

  • Rückseite mit Flausch (Back to Back)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

100 m

Breite

50 mm

Dicke

1,25 mm

Anzahl Teile

1 STK

Werkstoff

Polypropylen - PP/Polyamid - PA

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen