Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Klemmverschraubung für Stabilrohr

PRINETO Klemmverschraubung für Stabilrohr
KLEVSHRB-PRINETO-STABIL-20V-EURO

Art.-Nr. 0878386059

EAN 4099618608223

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Klemmverschraubung für Stabilrohr

Art.-Nr. 0878386059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum direkten Anschluss von PRINETO Stabilrohr an Eurokonus 3/4" Außengewinde

  • Mit Festanschlag - einfaches festziehen bis Anschlag

  • Das Rohr nach dem Schneiden entgraten und kalibrieren
Hinweis

Für eine vollständige Verbindung zuerst die Überwurfmutter auf das Rohr aufschrauben, dann den Dichtring und anschließend den Verbindungskörper

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschlussgewinde

IG 3/4 Zoll Eurokonus

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Messing

Farbe

Nickelfarben

Länge (i)

24,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen