Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Klemmverschraubung für Kreuzungs T-Stück

PRINETO Klemmverschraubung für Kreuzungs T-Stück
KLEVSHRB-PRINETO-(KREUZUNGS-T-STK)

Art.-Nr. 0878370008

EAN 4099618588846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Klemmverschraubung für Kreuzungs T-Stück

Art.-Nr. 0878370008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Anschluss der Heizkörper-Anbindeleitung an das PRINETO Kreuzungs-T-Stück für Sockelleiste

  • Geeignet für Metallrohre der Dim. 15 x 1,0. Bestehend aus Überwurfmutter G ½“ und Klemmring 15
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

15 mm

Schlüsselweite

30 mm

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Länge

20 mm

Abstand Anschluss - Anschluss

20 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Nickelfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen