PRINETO Klemmverbinder Stabil AG
PRINETO Klemmverbinder Stabil AG
PRINETO-KLEVERB-STBL-20-AG3/4ZO
Art.-Nr. 0878481003
EAN 4099618887871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für PRINETO Stabil-Rohre auf Außengewinde RP gemäß DIN EN 10226-1
- Hierfür ist kein Spezialwerkzeug, wie Aufweit- oder Schiebezange notwendig
- Dichtheit wird durch Klemmverschraubung hergestellt
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 20 |
Anschlussgewinde | R 3/4 Zoll |
Werkstoff | Messing |
Länge (i) | 45 mm |