Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Klemmleiste Vario 230 V

KLELST-PRINETO-VARIO-230V

Art.-Nr. 0878386093

EAN 4099618588075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Klemmleiste Vario 230 V

Art.-Nr. 0878386093
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
Zum Verdrahten von bis zu 8 Raumtemperaturreglern mit bis zu 16 thermischen Stellantrieben
  • Mit Wechselschalter zur Variablen Zuordnung der Stellantrieben zu einem Raumtemperaturregler

  • Mit Integrierter Pumpenlogik und Anschlussmöglichkeit für einen Feuchtesensor und Heizen- und Kühlenumschaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

90 mm

Länge

326,5 mm

Breite

50 mm

Leistungsaufnahme

50 VA

Stromaufnahme max.

2 A

Nennspannung

230 V/AC

Schutzart IP

IP 20

Anzahl Teile

1 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen