PRINETO Klemmleiste
KLELST-PRINETO-230V
Art.-Nr. 0878386094
EAN 4044448008736
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verdrahten von bis zu 8 Raumtemperaturreglern mit bis zu 14 thermoelektrischen Stellantrieben
- 6 Reglerzonen mit je 2 Klemmstellen für Stellantriebe
- Erweiterbar mit Abdeckung mit Pumpenlogik
Datenblätter(X)
Höhe | 100 mm |
Länge | 310 mm |
Breite | 65 mm |
Kabellänge | 1,4 m |
Stromaufnahme max. | 4 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 40 |
Anzahl Teile | 1 STK |