PRINETO Klemmleiste Heizen / Kühlen 230 V
PRINETO Klemmleiste Heizen und Kühlen
KLELST-PRINETO-HEIZEN/KUEHLEN-230V
Art.-Nr. 0878386150
EAN 4044448011682
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verdrahten von bis zu 6 Raum-Temperaturreglern Heizen / Kühlen mit bis zu 12 thermoelektrischen Stell- antrieben 230 V
- 6 Reglerzonen mit je 2 Klemmstellen für Stellantriebe
- Heizen/Kühlen Umschaltung über externes Netzsignal
- Mit Klemmstelle für Hygrostat
- Incl. 1,4 m Anschlusskabel 2-adrig mit Stecker
Datenblätter(X)
Höhe | 90 mm |
Länge | 310 mm |
Breite | 65 mm |
Kabellänge | 1 m |
Stromaufnahme max. | 4 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 40 |
Anzahl Teile | 1 STK |