Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO KSZ

PRINETO Kniehebel-Schiebezange
WZG-PRINETO-KNIEHEBELSCHIEBEZANGE-KSZ

Art.-Nr. 0878800510

EAN 4044448005902

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO KSZ

Art.-Nr. 0878800510
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
Manuelle Kniehebel-Schiebezange, einzeln
  • In Verbindung mit Schiebebacken, zum Verpressen von PRINETO-Rohren 12- 25 vor der Schiebehülsenverbindung

  • Lose verpackt, ohne Transportkoffer
Hinweis

Für die Verwendung mit Spannbacken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rohrdurchmesser min./max.

12-25 mm

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 12, DN 15, DN 10

Rohrdurchmesser min.

12 mm

Rohrdurchmesser max.

25 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser

14 mm, 16 mm, 20 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1627,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-14

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-D14

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-16

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-16

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-16

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-20

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-20

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-20

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-25

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-25

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-25