PRINETO KSZ
PRINETO, pinze scorrevoli a leva manuale
PINZA MANUALE KSZ
Cod. art. 0878800510
EAN 4044448005902
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In combinazione con ganasce scorrevoli, per il montaggio a pressione di tubi PRINETO 12-25 prima del collegamento del manicotto scorrevole
- In confezione con articoli sfusi, senza custodia di trasporto
Da utilizzare in combinazione con le ganasce di serraggio
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo min/max | 12-25 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 10.. |
Diametro tubo min | 12 mm |
Diametro tubo max | 25 mm |
Per diametro tubo | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Materiale | Acciaio / plastica |
Colore | Nero |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.