PRINETO KLETT FLEX Flächenheizrohr PE-HDS
FLHEIZRO-KLETT-FLEX-(PE-HDS)-12MM-L120M
Art.-Nr. 0878311520
EAN 4099618552823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit EVOH-Ummantelung, in Anlehnung an DIN 4726 sauerstoffdicht
- Mit Klettband zur werkzeuglosen Verlegung auf klettfähigen Systemuntergründen
- Anwendungsklasse 4 in Anlehnung an EN 15875-1
- Abmessungsklasse C in Anlehung an EN 15875-2
- Verpressung 12 und 14 mit messingfarbener Schiebehülse
- Verpressung 17 mit silberner Schiebehülse 16/17 x 2,0
Datenblätter(X)
Für die Betriebsbedingungen des selbstvernetzte PE-HDS (HD-X b S) Flächenheizungssystems gelten die in der EN 15875 beschrieben und festgelegten Angaben. Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben. Die jeweils zulässigen Betriebsdrücke sind ebenfalls zu entnehmen:
- Anwendungsklasse 4 (Flächenheizung)
- Betriebstemperaturen: 20°C für 2,5 Jahre
- + 40°C für 20 Jahre
- + 60°C für 25 Jahre
- + 70°C für 2,5 Jahre
- Störfalltemperatur: 100°C bis 100 Stunden
Durchmesser | 12 mm |
Wanddicke | 2 mm |
Werkstoff | Polyethylen selbstvernetzend |
Farbe | Grün |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,05 l |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Bruchdehnung | 400 % |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
E-Modul | 600 N/mm² |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!