PRINETO Industrieverteiler mit Regulierventil
INDUSTVERT-PRINETO-2ZO-19FACH-RGULIRVENT
Art.-Nr. 0878386177
EAN 4057708997657
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr
- Mit Füll- und Entleer- / Entlüftungshahn
- Heizkreisanschlüsse mit Klemmringverschraubung R ¾" auf 25 x 2,3 im Lieferumfang inbegriffen
- Rückläufe mit angehängten Absperr- und Regulierventilen DN 20; Vorläufe mit angehängten Kugelhähnen DN 20
- Verteileranschluss 2"
- Lieferzeit 2-4 Wochen
Datenblätter(X)
Verteiler Industrie Flächenheizung
Anzahl Abgänge | 19 |
Anschluss | 2 Zoll |
Gesamtlänge | 1570 mm |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |