Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Industrieverteiler mit Regulierventil

PRINETO Industrieverteiler mit Regulierverntil
PRINETO INDUSTRIEVERTEILER 2 3-FACH MIT

Art.-Nr. 0878386161

EAN 4044448018384

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Industrieverteiler mit Regulierventil

Art.-Nr. 0878386161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr

  • Mit Füll- und Entleer- / Entlüftungshahn

  • Rückläufe mit angehängten Absperr- und Regulierventilen DN 20

  • Vorläufe mit angehängten Kugelhähnen DN 20

  • Lieferzeit 2-4 Wochen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verteiler FHZ

Anzahl Abgänge

3

Anschluss

2 Zoll

Gesamtlänge

290 mm

Werkstoff Anschluss

Messing

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen