PRINETO Industrieverteiler mit Flowmeter
PRINETO Industrieverteiler mit Flowmeter
PRINETO INDUSTRIEVERTEILER 2 9-FACH MIT
Art.-Nr. 0878386187
EAN 4044448018537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr
- Verteiler sind miteinander koppelbar
- Verteilerbalken aus Edelstahlrohr
- Mit Füll- und Entleerhahn
- Rücklauf mit Oventrop-Thermostat- ventileinsätzen
- Vorlauf mit absperrbaren, integrierten Regolux-Volumenstrom-Anzeigen 0,5l - 5l
- Lieferzeit 2-4 Wochen
Datenblätter(X)
Verteiler FHZ
Anzahl Abgänge | 9 |
Anschluss | 2 Zoll |
Gesamtlänge | 850 mm |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |