PRINETO Heizkreisverteiler mit Regulierventil
PRINETO Heizkreisverteiler mit Regulierventil
VERT-PRINETO-14FACH-REGULIERVENTIL
Art.-Nr. 0878386355
EAN 4099618568763
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung des Heizwasserstroms von Flächenheizkreisen mit Füll- und Entleerhahn
- Verschraubungsanschluss mit Überwurf G 1 flach dichtend
- Füll- und Entleerhahn 3/4 “ mit Eurokonus ¾“ AG2 schallentkoppelte Verteilerhalter
- Heizkreisanschlüsse mit Eurokonus ¾“ Außengewinde nach DIN V 3838
Datenblätter(X)
Verteiler FHZ
Anzahl Abgänge | 14 |
Anschluss | 1 Zoll |
Gesamtlänge | 768 mm |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |