PRINETO Heizkreisverteiler mit Regolux Memory VA
VERT-PRINETO-HK-8FACH-(REGOL.MEMORY.VA)
Art.-Nr. 0878386121
EAN 4044448009344
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Heizkreisverteiler für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung des Heizwasserstroms von Flächenheizkreisen
- Erleichterung des hydraulischen Abgleichs und optischen Kontrolle des Volumenstromes mit absperrbaren, integrierten Durchflussmessern 0,5 - 3 l/min
- mit Memoryfunktion gemäß DIN EN 1264-4
- mit Füll- und Entleerhahn
Datenblätter(X)
Verteiler FHZ
Anzahl Abgänge | 8 |
Anschluss | 1 Zoll |
Gesamtlänge | 468 mm |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!