PRINETO Halterplatte für Wandwinkel
PRINETO Halterplatte für Wandwinkel
ZB-HALTERPLATTE-PRINETO-WANDWNKL-4PUNKT
Art.-Nr. 0878680043
EAN 4024835070263
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur schallentkoppelten 4- Punkt- Befestigung eines einzelnen Wandwinkels (z.B. Waschmaschine Aufputz)
- Mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 55 mm |
Lochdurchmesser | 8,2 mm |
Lochabstand | 40 mm |
Breite | 55 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser 2 | 5,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |