Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Halter Z-Teil

Halterung Z-Teil IVT
HALT-PRINETO-(Z-TEIL)-80/400

Art.-Nr. 0878680070

EAN 4057708226658

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Halter Z-Teil

Art.-Nr. 0878680070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Befestigung der Wandwinkel in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar) und Abständen auf Trägerschienen von Vorwand- Installationssystemen und als Ergänzung zu Halter mit Stichmaß 80 bis 400 mm variabel

  • Mit Gewindelöchern M5 für Wandwinkel und Langloch 8 x 30 mm, Dicke 3 mm

  • Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

Dicke

3 mm

Stufentiefe

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen