PRINETO Halter
PRINETO einstellbare Stütze
STUETZ-F.PRINETO-EINSTL-(80-400MM)
Art.-Nr. 0878680060
EAN 4044448004660
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Befestigung der Wandwinkel in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar) und Abständen
- Mit U- Teil mit Gewindestange M 8 x 100 zur Befestigung einer Abflussrohrschelle (bauseits)
- Durch Nachrüsten von Halter- Z- Teilen erweiterbar für zusätzliche Wandwinkel
- Länge: 460 mm Breite: 30 mm Dicke: 3 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 460 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Lochabstand | 40 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser 2 | 8 mm |
Lochabstand (horizontal) | 44 mm |
Lochabstand min. | 80 mm |
Lochabstand max. | 400 mm |
Stufentiefe | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |